Motion
P2B-SCUEZ-30M-PCR

DODGE
P2B-SCUEZ-30M-PCR

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage de 30 mm, matériau polymère, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01476587
N° MFRP2B-SCUEZ-30M-PCR
Prix186.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-SCUEZ-30M-PCR

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage de 30 mm, matériau polymère, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01476587
N° MFRP2B-SCUEZ-30M-PCR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix186.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    42.90 mm
  • Diamètre central du boulon
    0.6250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    116.80 à 124 mm
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Longueur de l’alésage
    1.52 po

Détails

  • Série de roulements
    Série 206
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    4368 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier plaqué
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    127547
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    2538 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    782475986316

Aperçu

Description du fabricant
P2B-SCUEZ-30M-PCR PIL NOIR 127547