Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord60
- Bride extérieure Diamètre7.2500 po
- Alésage maximal Diamètre2.5000 po
- Poids3.00 lb
Détails
- Matériau de la brideAcier estampé
- Type de brideEntretoise
- Puissance à 100 tr/min6.5 hp
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144395085
- Rpm max.3500 tr/min
- SérieDeltaflex
- CUP_NON685144395085