Spécifications
Dimensions
- Visage Diamètre4.8130 po
- Extérieur Diamètre5.1930 po
- Largeur totale0.7600 po
- Filetage Taille3.918-11 po
- Poids1.78 lb
Détails
- Numéro de pièce du manchon adaptateurS-020, S-120, S-20
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW20
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieN
- CUP_NON73753308547