Motion
1425WB2B60 OMNIBOX

GROVE GEAR
1425WB2B60 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 60:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 1.2500 po, sortie pleine, taille de sortie 1.8750 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI01486870
N° MFR1425WB2B60 OMNIBOX
Prix5,405.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1425WB2B60 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 60:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 1.2500 po, sortie pleine, taille de sortie 1.8750 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI01486870
N° MFR1425WB2B60 OMNIBOX
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
Prix5,405.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    10-1/4 x 6.13 x 11.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    11.38 po
  • Longueur du boîtier
    10.25 po
  • Largeur du boîtier
    6.13 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1425
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 29.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    8828 po-lb à 100 tr/min
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Ratio
    60:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.3800 po;289.05 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    17.7700 po;451.36 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    16.2400 po;412.50 mm
  • Poids
    348.16 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4705210
  • Puissance d’entrée maximale
    2.696 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2265 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1425W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934161322

Aperçu

Description du fabricant
1425WB2A60 OMNIBOX