Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur11 oz
- Poids net11 oz
- Gravité spécifique0.82
- Contenu en COV76.80 % (moins d’eau et de solvants exemptés par le gouvernement fédéral)
- Poids0.99 lb
Détails
- Additifs inclusAucun additif
- ApplicationUsage général
- CertificationNSF H2
- CouleurJaune
- Composition2-Butoxyethanol, dioxyde de carbone, huile de paraffine lourde, huile naphténique, 140-Flash
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS 2011/65/UE
- Caractéristiques et avantages• Film ultramince, mélange transparent de distillats de pétrole de haute qualité spécialement formulés pour assurer un déplacement maximal de l’humidité • La pellicule résiste à l’accumulation de particules abrasives sur les contacts et les connecteurs délicats • Forme une pellicule continue qui s’étend uniformément sur les surfaces métalliques, offrant une protection uniforme contre les attaques de corrosion • Excellent pénétrant pour libérer les pièces et les mécanismes corrodés et n’affectera pas le plastique, caoutchouc, tissus ou surfaces peintes • Usages : Toutes les surfaces métalliques, écrous et boulons, les commandes de fonctionnement, câblage électrique, les systèmes d’allumage, circuits et connecteurs
- InflammabilitéInflammable
- Point d’éclair140 °F
- Qualité alimentaireNon
- Cote d’inflammabilité SGHAérosol extrêmement inflammable
- Film lubrifiantMouillé
- Type de lubrificationLubrifiant polyvalent
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant075577907113
- Température de fonctionnement maximale500 °F
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Cote NSFH2 Qualité alimentaire
- Types de produitsLubrifiant tout usage Protector
- RèglementsRèglement sur l’élimination 40 C.F.R 261
- SérieLU 711
- Normes respectéesInscrit NSF 115051, code de catégorie H2
- Plage de température-20 à 500 °F
- TypeLubrifiant
- CUP_NON075577907113
Aperçu
- Film ultramince, mélange transparent de distillats de pétrole de haute qualité spécialement formulé pour assurer un déplacement maximal de l’humidité
- La pellicule résiste à l’accumulation de particules abrasives sur les contacts et les connecteurs délicats
- Forme un film continu qui s’étend uniformément sur les surfaces métalliques, offrant une protection uniforme contre les attaques de corrosion
- Excellent pénétrant pour libérer les pièces et mécanismes corrodés et n’affectera pas le plastique, le caoutchouc, les tissus ou les surfaces peintes
- Utilisations : toutes les surfaces métalliques, les écrous et les boulons, les commandes de fonctionnement, le câblage électrique, les systèmes d’allumage, les circuits et les connecteurs