Motion
SMV-10
Réservoir hydraulique vertical sans boulon JIC sur le dessus - 10 gal, matériau en acier mariné et huilé, 18.00 po de longueur, 18.00 po de largeur, 10.25 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI01491641
N° MFRSMV-10
Prix427.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réservoir hydraulique vertical sans boulon JIC sur le dessus - 10 gal, matériau en acier mariné et huilé, 18.00 po de longueur, 18.00 po de largeur, 10.25 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI01491641
N° MFRSMV-10
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
Prix427.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Longueur totale
    18.00 po
  • Largeur totale
    18.00 po
  • Épaisseur de la plaque du réservoir
    11 g
  • Épaisseur de la plaque supérieure
    7 g
  • Poids
    52 lb

Détails

  • Remplisseur/respirateur
    Remplisseur/respirateur inclus
  • Jauge de température de niveau produit
    Jauge de 5.00 po incluse
  • Page de produit du fabricant
  • Capacité du réservoir
    10 gal (É.-U.)
  • Matériau du réservoir
    Acier mariné et huilé
  • Série de réservoirs
    (Non - JIC) Conception verticale - Boulon sur le dessus

Aperçu

Description du fabricant
RÉSERVOIR SMV-10
  • Dessus boulonné avec bande de joint
  • Remplisseur/reniflard vissable (accouplement N.P.T. inclus dans le haut)
  • Niveau de produit / Temp. Jauge ( 5 po )
  • Drainage
  • Pas de chicane dans le réservoir
  • Réservoir en acier 11ga.
  • Dessus en acier 7ga.
  • Intérieur et extérieur traités avec un revêtement antirouille
  • Expédié sans apprêt
  • Le matériau est en acier mariné et huilé
  • Tous les accessoires sont expédiés lâches à l’intérieur du réservoir