Motion
TLA1216UU
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, diamètre de 12 mm, diamètre extérieur de 18 mm, largeur de 16 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI01498335
N° MFRTLA1216UU
Prix23.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, diamètre de 12 mm, diamètre extérieur de 18 mm, largeur de 16 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI01498335
N° MFRTLA1216UU
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
Prix23.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    18 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Double étanchéité
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémité ouverte
  • Capacité de charge dynamique
    6420 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TLA1216UU avec un type de fermeture à double joint et un type de coupe étiré à bout ouvert offre un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 18 mm, une largeur totale de 16 mm et pèse 0.03 lb, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant une protection supplémentaire contre la contamination telles que les transmissions automobiles, les moteurs électriques et les équipements industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLA1216UU
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLA
  • Capacité de charge statique
    7490 N

Aperçu

Description du fabricant
TLA1216UU BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Scellé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté