Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la plaque de montage3/8 po
- Épaisseur de la plaque avant1/4 po
- Hauteur des jambes6.00 po
- Diamètre du trou de montage11/16 po
- Hauteur totale52.50 po
- Longueur totale72.00 po
- Largeur totale72.00 po
- Épaisseur de la plaque supérieure1/4 po
- Poids1625 lb
Détails
- Remplisseur/respirateurRemplisseur/respirateur inclus
- Jauge de température de niveau produitJauge de 5.00 po incluse
- Page de produit du fabricant
- Capacité du réservoir300 gal (É.-U.)
- Matériau du réservoirAcier mariné et huilé
- Série de réservoirsConception (en forme de T) - Soudure sur le dessus
Aperçu
- Surmontoir de soudure avec remplissage/respirateur
- Niveau de produit / Temp. Jauge ( 5 po )
- Couvercles d’extrémité avec joints
- Trous de levage
- Déflecteur avec découpes
- Drainage
- Intérieur et extérieur traités avec un revêtement d’huile antirouille
- Tous les réservoirs expédiés sans amorçage
- La hauteur des pieds est de 6 po avec deux trous de montage de 11/16 po de diamètre de chaque côté
- Le dessus a la même épaisseur de matériau que les façades
- Le matériau est en acier mariné et huilé
- Tous les accessoires sont expédiés lâches à l’intérieur du réservoir