Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Anneau intérieur Largeur21.44 mm
- Anneau extérieur Largeur15 mm
- Extérieur Diamètre52 mm
- Largeur totale0.8438 po
- Poids0.44 lb
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Matériau de la cageNylon
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale3450 lbf
- Capacité de charge statique radiale1560 lbf
- SérieRA-RR
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796106598