Motion
MB2
Rondelle de blocage de roulement - DI 15 mm, diamètre extérieur 28 mm, diamètre extérieur 21 mm, matériau en acier au carbone, série MB
N° D’ARTICLE MI01501830
N° MFRMB2
Prix5.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - DI 15 mm, diamètre extérieur 28 mm, diamètre extérieur 21 mm, matériau en acier au carbone, série MB
N° D’ARTICLE MI01501830
N° MFRMB2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Visage Diamètre  
    21 mm
  • Largeur de la clé
    4 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    28 mm
  • Tang Largeur  
    4 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM2
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB
  • CUP_NON
    751968750208

Aperçu

Description du fabricant
MB-02 LAVE-VERROUILLAGE