Motion
L110 40MMH7 12X3.3MMKW

LOVEJOY INC
L110 40MMH7 12X3.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514445683 - Taille du raccord : L110, mâchoire droite, alésage 40 mm, fini avec rainure de clavette, fer
N° D’ARTICLE MI01502080
N° MFRL110 40MMH7 12X3.3MMKW
Price$103.88/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L110 40MMH7 12X3.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514445683 - Taille du raccord : L110, mâchoire droite, alésage 40 mm, fini avec rainure de clavette, fer
N° D’ARTICLE MI01502080
N° MFRL110 40MMH7 12X3.3MMKW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$103.88/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.2200 po
  • Code de taille de raccord
    L110
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.32 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6800 po
  • Diamètre extérieur
    3.3200 po
  • Poids
    2.36 lb

Details

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    2268 po
  • CUP_NON
    685144456830

Aperçu

Description du fabricant
L110-HUB-40MMH7-12X3.3MMKW

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like