Motion
GAKR16-PB
Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 16 mm, taille du filetage de la tige : M16x2, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI01502440
N° MFRGAKR16-PB
Prix199.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 16 mm, taille du filetage de la tige : M16x2, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI01502440
N° MFRGAKR16-PB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix199.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Diamètre de la tête
    42 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M16x2
  • Taille du filetage
    M16x2
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier galvanisé
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    45200 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Normes respectées
    ISO-12 240-4
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    4012802521900

Aperçu

Description du fabricant
GAKR16-PB