Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la plaque de liaison0.2500 po
- Longueur totale10 pi
- Hauteur de la plaque0.2500 po
- Diamètre du rouleau0.1300 po
- Largeur du rouleau0.1250 po
- Poids0.01 lb
- Poids par pied0.07 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas25 / 1/4 po
- Numéro de catalogue du fabricant2362259
- Numéro CUP du fabricant662460388847
- MatérielPolypropylène
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- CUP_NON662460388847
Aperçu
- Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse
- La chaîne Morse Polyprop est fabriquée selon les normes de précision en utilisant une technologie de classe mondiale
- Prix par pied