Motion
32324 J2

SKF
32324 J2

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 260 mm, largeur de cône de 86 mm, largeur de coupelle de 69 mm
N° D’ARTICLE MI01508401
N° MFR32324 J2
Prix5,226.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
32324 J2

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 260 mm, largeur de cône de 86 mm, largeur de coupelle de 69 mm
N° D’ARTICLE MI01508401
N° MFR32324 J2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5,226.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    260 mm
  • Largeur totale
    3.5625 po
  • Poids
    47.65 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    323
  • CUP_NON
    7316577471239

Aperçu

Description du fabricant
32324 REMPLACE 32324 J2