Motion
MR 5412
Adhésif - Compatible avec le caoutchouc, paquet de 5 oz liq., temps de durcissement de 24 heures, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI01510220
N° MFRMR 5412
Prix19.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adhésif - Compatible avec le caoutchouc, paquet de 5 oz liq., temps de durcissement de 24 heures, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI01510220
N° MFRMR 5412

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5.00 oz
  • Poids net
    4.58 oz
  • Taille de l’emballage
    5 oz liq. (É.-U.)

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Comp. matériel
    Caoutchouc
  • Température de fonctionnement maximale
    +180 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +180 °F
  • Type de colis
    Tube
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Substrat
    Adhésion à l’écaillage, à l’isolation, au caoutchouc et aux garnitures sur le bois et le métal
  • Type
    Résistant à la turbulence, à l’abrasion et à la cavitation
  • CUP_NON
    079340305373

Aperçu

Description du fabricant
234923 30537 CONTACTER ADHVE 5OZ. TB/BX
  • Ciment de contact liquide visqueux pour tous les types de décapage par les intempéries et de collage à usage général

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté