Motion
SI 5920
Scellant pour joints – Pâte, couleur cuivre, 70 ml, tube
N° D’ARTICLE MI01510225
N° MFRSI 5920
Prix21.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant pour joints – Pâte, couleur cuivre, 70 ml, tube
N° D’ARTICLE MI01510225
N° MFRSI 5920

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    70 ml
  • Gravité spécifique
    1.3

Détails

  • Application
    Couvercles d’engrenage de distribution, couvercles de soupape
  • Type de base
    Silicone
  • Base chimique
    Caoutchouc silicone Oxime
  • Couleur
    Cuivre
  • Type de contenant
    Tube
  • Point d’éclair
    199.4 °F
  • Séchage complet
    24 heures
  • Pression maximale
    0.62 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +700 °F
  • Type de colis
    Tube
  • Formulaire de produit
    Coller
  • Type
    Anaérobie
  • CUP_NON
    079340305427

Aperçu

Description du fabricant
198818 30542 5920 RTV CUIVRE 70ML To/CG
  • Silicone RTV en une partie offrant une flexibilité et une adhérence supérieures
  • Excellente résistance aux températures élevées
  • Corps moyen et facile à distribuer
  • Non corrosif, faible odeur, faible volatilité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté