Motion
NS 5109
Scellant pour joints d’étanchéité – Pâte, couleur grise, 7 oz liq., tube
N° D’ARTICLE MI01510234
N° MFRNS 5109
Prix27.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant pour joints d’étanchéité – Pâte, couleur grise, 7 oz liq., tube
N° D’ARTICLE MI01510234
N° MFRNS 5109

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    7 oz liq. (É.-U.)
  • Gravité spécifique
    0.85

Détails

  • Application
    Joints d’étanchéité
  • Base chimique
    Isopropanol/résine
  • Couleur
    Gris
  • Classe de temps de séchage
    Séchage lent
  • Pression maximale
    34 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +600 °F
  • Type de colis
    Tube
  • Formulaire de produit
    Coller
  • CUP_NON
    079340305588
  • Viscosité
    75,000 à 110,000 cP
  • Classe de viscosité
    Viscosité très élevée

Aperçu

Description du fabricant
226654 30558 GSKT HAUTE TEMPÉRATURE SLNT 7 FO TB
  • Scellant haute température à prise lente, non durcissant
  • Recommandé pour les applications lourdes
  • Scelle jusqu’à 5,000 psi
  • Plage de température intermittente de -50°F à 600°F (-45°C à 315°C)
  • Résiste aux fluides d’atelier courants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté