Motion
LB 8008
Lubrifiant antigrippant haute température C5-A - 8 lb, boîte, couleur : cuivre
N° D’ARTICLE MI01510479
N° MFRLB 8008
Prix280.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant antigrippant haute température C5-A - 8 lb, boîte, couleur : cuivre
N° D’ARTICLE MI01510479
N° MFRLB 8008

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix280.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    8 lb
  • Poids net
    128 oz
  • Gravité spécifique
    1.3
  • Contenu en COV
    0.03
  • Poids
    8.81 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Graphite
  • Type antigrippant
    Composé antigrippant
  • Application
    Pour la lubrification
  • Couleur
    Cuivre
  • Composition
    Cuivre, graphite, distillats de pétrole naphténiques lourds hydrotraités, huile minérale légère naphténique hydrotraitée, silice de quartz, dioxyde de calcium
  • Type de contenant
    Can
  • Point d’éclair
    199.4 °F
  • Formulaire
    Coller
  • Numéro CUP du fabricant
    079340510098
  • Température de fonctionnement maximale
    1800 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Cote NSF
    Non évalué
  • Règlements
    Règlement OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
  • Série
    ANL
  • Normes respectées
    ACIA
  • Plage de température
    -29 à +982 °C
  • Type
    Température élevée
  • CUP_NON
    079340510098

Aperçu

Description du fabricant
234207 51009 C5A BASE CUIVRE ANTISZ 8LB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté