Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur8 oz
- Poids0.60 lb
Détails
- CouleurCuivre
- CompositionDihydroxyde de calcium, cuivre, graphite, huile minérale, distillats de pétrole, quartz
- Caractéristiques et avantages• Formule à base de cuivre et de graphite • Protège les pièces métalliques contre la rouille, la corrosion, le grippage et le grippage à des températures allant jusqu’à 1,800°F (982°C)
- Numéro CUP du fabricant079340511477
- RèglementsRèglement OSHA 29 C.F.R. 1910.134
- Plage de température-29 à +982 °C
- TypeUsage général, température élevée
- CUP_NON079340511477
Aperçu
- Formule à base de cuivre et de graphite
- Protège les pièces métalliques contre la rouille, la corrosion, le grippage et le grippage à des températures allant jusqu’à 1,800°F (982°C)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure