Motion
LB N-5000
Lubrifiant antigrippant tout usage - 8 oz, boîte de conserve à dessus de brosse, couleur : argent
N° D’ARTICLE MI01510503
N° MFRLB N-5000
Prix87.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant antigrippant tout usage - 8 oz, boîte de conserve à dessus de brosse, couleur : argent
N° D’ARTICLE MI01510503
N° MFRLB N-5000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix87.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    8 oz
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Composition
    Graphite, nickel, huile minérale blanche
  • Caractéristiques et avantages
    • À base de nickel • Lubrifie et protège le matériel des centrales électriques de classe 1, 2 et 3 • Recommandé pour les environnements hautement corrosifs jusqu’à 2400°F (1315°C)
  • Règlements
    Règlement OSHA 29 C.F.R. 1910.134
  • Plage de température
    -29 à +1315 °C
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    079340512436

Aperçu

Description du fabricant
234280 51243 N-5000 HIPURE GR ANTISZ
  • À base de nickel
  • Lubrifie et protège le matériel des centrales électriques de classe 1, 2 et 3
  • Recommandé pour les environnements hautement corrosifs jusqu’à 2400°F (1315°C)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté