Motion
LB N-5000
Lubrifiant antigrippant à usage général – Tube, 1 oz, couleur : argent
N° D’ARTICLE MI01510514
N° MFRLB N-5000
Prix20.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant antigrippant à usage général – Tube, 1 oz, couleur : argent
N° D’ARTICLE MI01510514
N° MFRLB N-5000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 oz
  • Poids net
    1 oz
  • Gravité spécifique
    1.2
  • Contenu en COV
    Pas de COV
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Aucun additif
  • Type antigrippant
    Antigrippant de qualité nucléaire
  • Application
    Pour les environnements hautement corrosifs
  • Couleur
    Argent
  • Composition
    Nickel, huile minérale blanche, graphite
  • Type de contenant
    Tube
  • Point d’éclair
    424.4 °F
  • Formulaire
    Coller
  • Numéro CUP du fabricant
    079340513464
  • Température de fonctionnement maximale
    2400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Cote NSF
    Non évalué
  • Grade nucléaire
    Grade nucléaire
  • Règlements
    Règlement OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
  • Série
    N-5000
  • Plage de température
    -29 à +1315 °C
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    079340513464

Aperçu

Description du fabricant
234313 51346 N-5000 HIPURE GR ANTISZ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté