Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur9 oz
- Poids0.66 lb
Détails
- CouleurNoir
- CompositionDistéarate de calcium, dodécylbenzène sulfonate de calcium, fluorure de calcium, graphite, huile minérale, distillats de pétrole, silice
- Caractéristiques et avantages• Excellent pouvoir lubrifiant • La formule sans métal offre une lubrification exceptionnelle à tous les métaux, y compris l’acier inoxydable, l’aluminium et les métaux mous jusqu’à 2400°F (1315°C)
- RèglementsRèglement OSHA 29 C.F.R. 1910.134
- Plage de température-29 à +1315 °C
- TypeUsage général, température élevée
- CUP_NON079340516052
Aperçu
- Excellent pouvoir lubrifiant
- La formule sans métal offre une lubrification exceptionnelle à tous les métaux, y compris l’acier inoxydable, l’aluminium et les métaux mous jusqu’à 2400°F (1315°C)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure