Motion
36781
Graisse polyvalente Viperlube - Usage général, acétone, butane, carbonate de calcium, pétrole, distillats de pétrole, polyalphaoléfine, propane, huile synthétique, huile minérale blanche, oxyde de zinc, composition de n-heptane, qualité NLGI 2 , taille de 3 oz, contenant en tube, couleur blanche, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI01510575
N° MFR36781
Prix11.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente Viperlube - Usage général, acétone, butane, carbonate de calcium, pétrole, distillats de pétrole, polyalphaoléfine, propane, huile synthétique, huile minérale blanche, oxyde de zinc, composition de n-heptane, qualité NLGI 2 , taille de 3 oz, contenant en tube, couleur blanche, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI01510575
N° MFR36781

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    3 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Acétone, butane, carbonate de calcium, distillats de pétrole, pétrole, polyalphaoléfine, propane, huile synthétique, huile minérale blanche, oxyde de zinc, n-heptane
  • Type de contenant
    Tube
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    079340367814

Aperçu

Description du fabricant
457456 36781 VIPERLUBE 3OZ To
  • La graisse GC-LB de grade 2/Severe Duty de NLGI offre une protection supérieure pour les équipements exposés à une large gamme de températures et d’environnements de fonctionnement
  • Utiliser comme lubrifiant et pellicule antirouille protectrice sur les roulements, les pièces de machine, l’équipement ou comme agent de démoulage sur les joints et les joints
  • Homologué NSF H1 pour le contact accidentel avec les aliments

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté