Motion
PMC-43008
Cylindre soudé réparable Prince PMC-43008 Hyd, alésage 3 po, Longueur de course : 8 po, SAE-8 Port, Type de montage : Manille
N° D’ARTICLE MI01515230
N° MFRPMC-43008
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre soudé réparable Prince PMC-43008 Hyd, alésage 3 po, Longueur de course : 8 po, SAE-8 Port, Type de montage : Manille
N° D’ARTICLE MI01515230
N° MFRPMC-43008
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    3 po
  • Taille du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Longueur rétractée
    20-1/4 po
  • Tige Diamètre  
    1-3/8 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    8 po

Détails

  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Type de montage
    Clévis
  • Matériau du joint
    Uréthane

Aperçu

Description du fabricant
PMC-43008 3X8 CYL.