Motion
5010725
Alésoir à mandrin en acier haute vitesse à revêtement brillant 4533-Series, diamètre de 1 po, cannelures droites, 8 cannelures
N° D’ARTICLE MI01526083
N° MFR5010725
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir à mandrin en acier haute vitesse à revêtement brillant 4533-Series, diamètre de 1 po, cannelures droites, 8 cannelures
N° D’ARTICLE MI01526083
N° MFR5010725

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2-3/4 po
  • Longueur totale
    10-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    1 po
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    1 po
  • Diamètre de la tige
    0.8745 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Nombre de cannelures
    8
  • Type d’alésoir
    Alésoir de mandrin
  • Série
    4533
  • Type de tige
    Droit
  • Spécification
    ANSI, ISO

Aperçu

Description du fabricant
5010725 1 LISTE D'ALÉSOIRS DE MANDRIN 4533