Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête18 mm
- Hauteur de la tête9 mm
- Diamètre de l’épaulement12 mm
- Longueur de l’épaule30 mm
- Diamètre du filetage10 mm
- Longueur du filetage16.4 mm
- Taille du filetageM10x1.5
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- GradeClasse 12.9
- Style de têteRonde
- MatérielAcier
- Quantité du colis25
- SpécificationsANSI B1.13M, ISO 7379, ISO 898-1
- Système de mesureMétrique
- Direction du filetageMain droite
- Type de pas de filetageGrossière