Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre2.4375 po
- Bride Épaisseur0.3438 po
- Rouleau Diamètre1.7500 po
- Rouleau Largeur1.1875 po
- Filetage Taille3/4-16
- Poids1.04 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantFCFE 1 3/4
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166111342
- Rpm max.2200 tr/min
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale2520 lbf
- Capacité de charge statique radiale1370 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauSimple à bride
- SérieRouleau de chenille TRAKROL (FCF)
- Type de goujonDe série avec coussinet excentrique
- CUP_NON726166111342
Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur à bride Insertion de roulement à billes Trou hexagonal sur la face filetée Configuration excentrique