Motion
Nettoyant de contact QD 11oz

CRC INDUSTRIES
QD Contact Cleaner 11oz

QD® Nettoyant pour contact, 11 oz liq.
N° D’ARTICLE MI01537279
N° MFRQD Contact Cleaner 11oz
Prix26.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
QD Contact Cleaner 11oz

QD® Nettoyant pour contact, 11 oz liq.
N° D’ARTICLE MI01537279
N° MFRQD Contact Cleaner 11oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix26.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    180°F
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 16 onces
  • Point de congélation
    -127°C
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Gravité spécifique
    0.69
  • Contenu en COV
    74.9

Détails

  • Type de base
    Distillat de pétrole
  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Résistance diélectrique
    39,500 V
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Point d’éclair
    16 °F
  • Formulaire
    Vaporisateur en aérosol
  • Normes de l’industrie respectées
    NSF K2 Rég # 017407
  • Valeur en Ko
    28
  • Numéro CUP du fabricant
    078254031309
  • Répond aux normes de l’industrie par
    NSF
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Types de produits
    Nettoyant de contact
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    HFC-152a
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Hydrocarbure
  • CUP_NON
    078254031309

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYANT ÉLECTRONIQUE AER 03130 QD
  • Sans danger pour le plastique
  • S’évapore rapidement, ne laisse aucun résidu
  • Élimine efficacement la saleté et les autres contaminants des composants électroniques
  • Idéal pour les applications où des solvants à point d’éclair plus bas peuvent être utilisés
  • Enregistré NSF P1