Motion
YF20-7/8

BOSTON GEAR
YF20-7/8

Engrenage à denture externe - 10 DP, 20 ° PA, 20 dents, 1.2500 po face, 7/8 po alésage, fini, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI01541879
N° MFRYF20-7/8
Prix178.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
YF20-7/8

Engrenage à denture externe - 10 DP, 20 ° PA, 20 dents, 1.2500 po face, 7/8 po alésage, fini, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI01541879
N° MFRYF20-7/8
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
Prix178.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Pas diamétral
    10
  • Largeur de la face
    1.2500 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    1.8700 po
  • Diamètre du moyeu
    1.62 po
  • Projection du concentrateur
    0.62 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    2.2 po
  • Largeur totale
    1.87 po
  • Diamètre du pas
    2.0000 po
  • Angle de pression
    20 °
  • Poids
    1.02 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Terminé
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Type d’engrenage
    Engrenage à émerillon
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46179
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    20
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • CUP_NON
    781711461792

Aperçu

Description du fabricant
YF20-7/8 46179

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté