Motion
BBV38LV
Robinet à bille 2-Way – Commande manuelle, 2-Way, 600 psi max., 3/8 NPT orifice, corps en bronze, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI01542307
N° MFRBBV38LV
Prix82.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way – Commande manuelle, 2-Way, 600 psi max., 3/8 NPT orifice, corps en bronze, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI01542307
N° MFRBBV38LV
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
Prix82.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Application
    Pour le service aérien seulement.
  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Bronze
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Style de poignée
    Poignée décalée
  • Dispositif de verrouillage
    Verrou coulissant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Bronze
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Cote de pression des médias
    Vapeur - 150 psi
  • Température de fonctionnement min.
    50 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Style de transfert
    Port complet
  • Pression nominale
    0 à 125 psi
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Matériau du siège
    RTFE
  • Série
    BBV-LV
  • Type de fil
    NPT femelle x NPT femelle
  • Type
    Robinet à bille
  • Matériau du corps de vanne
    Laiton

Aperçu

Description du fabricant
BBV38LV

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté