Motion
42611400
Flexible de liquide de refroidissement - 64 mm de diamètre intérieur, 5.0000 po de longueur, plage de température -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI01543104
N° MFR42611400
Prix46.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible de liquide de refroidissement - 64 mm de diamètre intérieur, 5.0000 po de longueur, plage de température -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI01543104
N° MFR42611400

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix46.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    64 mm
  • Longueur du tuyau
    5.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Plage de température
    -40 à 275 °F
  • CUP_NON
    072053057607

Aperçu

Description du fabricant
21400 TUYAU RADIATEUR
  • Conçu pour résister à la dégradation électrochimique, la principale cause de défaillance du tuyau
  • Préformé pour s’adapter et assurer des conditions parfaitement scellées
  • Renforcement en tricot d’aramide ou de rayonne (selon l’application)