Motion
TL30A-E  1.125 AIR

NEXEN GROUP
TL30A-E 1.125 AIR

Limiteur de couple à air - fermé, droit, 1.1250 po, 1350 TR/MIN
N° D’ARTICLE MI01543495
N° MFRTL30A-E 1.125 AIR
Prix3,568.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
TL30A-E 1.125 AIR

Limiteur de couple à air - fermé, droit, 1.1250 po, 1350 TR/MIN
N° D’ARTICLE MI01543495
N° MFRTL30A-E 1.125 AIR
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
Prix3,568.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.35°
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Taille de l’alésage
    1.1250 po
  • Longueur du câble
    Capteur de proximité, 3 pi
  • Inertie du variateur
    31.39 lbin2
  • Taille minimale du pignon
    35/42, 40/32T, 50/26T, 60/22T, 80/18T
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    21.00 lb

Détails

  • Actionnement
    Air/ressort
  • Type d’alésage
    Droit
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    1.390 po3
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Finition
    Plaqué nickel
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284196659
  • Pression maximale
    6.9 bars
  • Rpm max.
    1350 tr/min
  • Couple d'embrayage statique maximal
    2150 po-lb
  • Pression d’engagement minimale
    15 psi
  • Capacité de couple statique min.
    510 po
  • Nombre de postes d’engagement
    1 @ 360°
  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Évaluations
    NEMA MG1-2006 1.26.6 (machines étanches), IP55, CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    9.94 lb/po2
  • Plage de température
    32-150 °F
  • CUP_NON
    662284196659

Aperçu

Description du fabricant
802912
  • Enclenché par air, monté sur arbre, alésage droit, fermé, limiteurs de couple

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté