Motion
K 81122 NT
Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 11 mm, largeur de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01543833
N° MFRK 81122 TN
Price$1,870.30/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 11 mm, largeur de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01543833
N° MFRK 81122 TN
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
Price$1,870.30/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    8 mm
  • Outside Diameter  
    11 mm
  • Overall Width  
    22 mm
  • Poids
    0.7 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Polyamide 66
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    L'ensemble rouleau à aiguilles et cage K 81122 TN présente un diamètre d'alésage de 8 mm, un diamètre extérieur de 11 mm, une largeur globale de 22 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.7 lb, ce qui le rend idéal pour les applications spécialisées.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802046557
  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    K
  • CUP_NON
    4012802046557

Aperçu

Description du fabricant
K81122-TV/0-8

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté