Motion
12YT127J-Z
Roulement de butée de roulement à billes - 1.2500 po de diamètre, 2.6250 po de diamètre extérieur, 0.7813 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI01543849
N° MFR12YT127J-Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - 1.2500 po de diamètre, 2.6250 po de diamètre extérieur, 0.7813 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI01543849
N° MFR12YT127J-Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.6250 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    0.7813 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.87 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10600 lbf
  • Séparable ou avec bande
    Avec bande
  • Série
    Y
  • CUP_NON
    4054364116095

Aperçu

Description du fabricant
AKL12YT127J-Z