Motion
120HT S/F CONN LINK CP

TSUBAKI (UST)
120HT S/F CONN LINK CP

Maillon de connexion - 120 / 1-1/2 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01545971
N° MFR120HT S/F CONN LINK CP
Prix30.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
120HT S/F CONN LINK CP

Maillon de connexion - 120 / 1-1/2 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01545971
N° MFR120HT S/F CONN LINK CP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.264 po
  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Largeur intérieure
    1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.425 po
  • Diamètre de la broche
    0.330 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    2060
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039184436

Aperçu

Description du fabricant
120HT CONNECTEUR S/F TYPE CP