Motion
35ASSA1 LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
35ASSA1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 35 / 3/8 po pas, fixation SA-1, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01545991
N° MFR35ASSA1 CONN LINK
Prix23.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
35ASSA1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 35 / 3/8 po pas, fixation SA-1, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01545991
N° MFR35ASSA1 CONN LINK
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
Prix23.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.520 po
  • Taille et pas de la chaîne
    35 / 3/8 po
  • Diamètre du trou
    0.102 po
  • Largeur intérieure
    0.188 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.354 po
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    SA-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    Type 304
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Série
    SA-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039199836

Aperçu

Description du fabricant
35AS SA-1 TYPE DE SC DE LIAISON DE CONNECTEUR
  • Résistant à la corrosion; Température élevée