Spécifications
Dimensions
- Charge axiale6900 lb
- Visage Diamètre0.7190 po
- Extérieur Diamètre0.8750 po
- Largeur totale0.3230 po
- Filetage Taille.469-32
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocagePW-01
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- Direction du filetageMain droite