Motion
PW-21
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 4.1920 po, 5.8430 po de diamètre extérieur, 5.0450 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série PW
N° D’ARTICLE MI01546241
N° MFRPW-21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 4.1920 po, 5.8430 po de diamètre extérieur, 5.0450 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série PW
N° D’ARTICLE MI01546241
N° MFRPW-21
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.1920 po
  • Visage Diamètre  
    5.0450 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    5.8430 po
  • Tang Largeur  
    0.3900 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    PN-21
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    PW
  • CUP_NON
    751968422105

Aperçu

Description du fabricant
PW21 LAVE-VERROUILLAGE