Motion
PWT-15
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 2.9730 po, 4.0930 po de diamètre extérieur, 3.3950 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série PWT
N° D’ARTICLE MI01546242
N° MFRPWT-15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 2.9730 po, 4.0930 po de diamètre extérieur, 3.3950 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série PWT
N° D’ARTICLE MI01546242
N° MFRPWT-15
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.9730 po
  • Visage Diamètre  
    3.3950 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    4.0930 po
  • Tang Largeur  
    0.3270 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    PT-15
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    WTP
  • CUP_NON
    751968451501

Aperçu

Description du fabricant
PWT15 LAVE-VERROUILLAGE