Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre2.9375 po
- Bride Épaisseur0.5900 po
- Taille du lubrifiant1/8-27 NPT
- Diamètre extérieur2.2500 po
- Rouleau Diamètre2.2500 po
- Rouleau Largeur1.6250 po
- Goujon Diamètre0.8750 po
- Goujon Longueur2.0000 po
- Longueur du filetage1.1250 po
- Filetage Taille7/8-14
- Poids2.18 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- Rpm max.12000 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale3630 lbf
- Capacité de charge statique radiale2140 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauSimple à bride
- Joint d’étanchéitéScellé
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieFTR-R
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement