Motion
100SS  RIV

TSUBAKI (UST)
100SS RIV

Roller Chain - Standard Series, 100 / 1-1/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Stainless Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI01547272
N° MFR100SS RIV
Prix555.45 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
100SS RIV

Roller Chain - Standard Series, 100 / 1-1/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Stainless Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI01547272
N° MFR100SS RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix555.45 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.700 po
  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Largeur du rouleau
    0.750 po
  • Poids
    2.70 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    Type 304
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Série
    Service intensif
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039187130
  • Capacité de charge utile
    573 lb

Aperçu

Description du fabricant
100SS "304" RIVETÉ 10FT
  • Les chaînes de la série SS sont entièrement fabriquées en acier inoxydable 304 .
  • La série SS offre une excellente résistance à la corrosion et aux températures extrêmes.
  • Généralement considéré comme non magnétique.
  • Pour une perméabilité amagnétique complète, utilisez la série NS.
  • Toutes les dimensions sont des valeurs nominales et à titre de référence seulement