Motion
BL1034 CL

TSUBAKI (UST)
BL1034 CL

Maillon de jonction de chaîne à lames - Laçage 3 x 4 , pas de 1.2500 po, résistance à la rupture de 48500 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01547285
N° MFRBL1034 CL
Prix49.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
BL1034 CL

Maillon de jonction de chaîne à lames - Laçage 3 x 4 , pas de 1.2500 po, résistance à la rupture de 48500 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01547285
N° MFRBL1034 CL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    48500 lb
  • Laçage
    3 x 4
  • Plaque de liaison Hauteur  
    1.185 po
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    0.187 po
  • Longueur totale
    1 pi
  • Épingle Diamètre  
    0.437 po
  • Pas  
    1.250 po
  • Poids
    0.46 lb
  • Largeur entre les plaques extérieures
    1.53 po

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Série
    50
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039180193

Aperçu

Description du fabricant
BL1034 TYPE FENDUE DE LIAISON DE CHAPE