Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre2.0000 po
- Diamètre de la soie0.0118 po
- Diamètre12 po
- Largeur de la face2 po
- Diamètre de remplissage0.0118 po
- Longueur totale12.0000 po
- Longueur de la garniture2-7/8 po
- Diamètre de l’arbre non fileté2 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieFabrication, entretien des installations
- Rpm max.3000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382032203
- Type de filsertie
Aperçu
- Offre une action de brossage flexible et une performance constante pour les applications de nettoyage et d’ébarbage légères exigeantes
- Présente une largeur de face plus large pour couvrir plus de surface
- Densité et agressivité maximales du fil
- Couvre plus de surface en un seul passage