Spécifications
Dimensions
- Taille d’arbre adaptée1/2 po
- Taille de l’arbre2 po
- Pour la taille du trou de l’arbre de la brosse2 po
- Hauteur totale0.3500 po
- Longueur totale2.3000 po
- Largeur totale2.3000 po
- Poids0.16 lb
Détails
- ApplicationAccessoire
- À utiliser avecRoues de 2 po de diamètre intérieur
- MatérielMétal
- Types de produitsAdaptateur d’arbre
- CUP_NON012382038090
Aperçu
- Pour les pinceaux pour le visage moyens et larges
- Utilisé en paires et tarif par paire
- Pour adapter un trou d'arbre de 2 po à un trou d'arbre de 1/2 po