Motion
07723
Trou d’arbre d’entraînement, trou d’arbre de 1/4 po de diamètre à tige de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI01552282
N° MFR07723
Prix11.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trou d’arbre d’entraînement, trou d’arbre de 1/4 po de diamètre à tige de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI01552282
N° MFR07723

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour la taille de l’arbre
    1/4 po
  • Pour le diamètre de la brosse
    2 po
  • Hauteur totale
    0.5600 po
  • Longueur totale
    1-1/8 po
  • Largeur totale
    0.5600 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Application
    Accessoire
  • CUP_NON
    012382077235

Aperçu

Description du fabricant
07723 STIMULER LES ARBRES
  • Arbre non fileté

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté