Motion
09379
Brosse de roue - 12 po Diam, 1-1/4 po Arbor Dia, 7/16 po Largeur, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552353
N° MFR09379
Prix174.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 12 po Diam, 1-1/4 po Arbor Dia, 7/16 po Largeur, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552353
N° MFR09379
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
Prix174.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.023 po
  • Diamètre
    12 po
  • Largeur de la face
    7/16 po
  • Longueur de la garniture
    2-3/4 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    1-1/4 po

Détails

  • Porte-clés Arbor
    Avec porte-clés Arbor
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382093792

Aperçu

Description du fabricant
MEULE À CÂBLE TORSADÉ DE 09379 12 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté