Motion
09410
Brosse de roue - 8 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552359
N° MFR09410
Prix181.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 8 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552359
N° MFR09410
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
Votre prix181.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0118 po
  • Diamètre
    8 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0118 po
  • Longueur totale
    8.0000 po
  • Longueur de la garniture
    1-5/8 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382094102

Aperçu

Description du fabricant
MEULE À FIL TORSADÉ STANDARD DE 09410 8 PO
  • Offre une action de brossage robuste avec une certaine flexibilité
  • Idéal pour les applications de nettoyage exigeantes sur des surfaces quelque peu irrégulières

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté