Motion
10009
Brosse d’extrémité - Soie en acier, type sertie, diamètre de brosse de 1 po, 22000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI01552387
N° MFR10009
Prix28.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité - Soie en acier, type sertie, diamètre de brosse de 1 po, 22000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI01552387
N° MFR10009

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.006 po
  • Diamètre
    1 po
  • Diamètre de remplissage
    0.006 po
  • Longueur totale
    2.8500 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    5/8 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Fin
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, entretien des installations, fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382100094
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    012382100094
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À EXTRÉMITÉ MÉTALLIQUE SERTIE DE 10009 1 PO
  • Montage permanent sur tiges en acier de 1/4 po, pour une installation rapide sur mandrin ou collet
  • Les régimes nominaux élevés offrent une finition plus rapide pour le coût par pièce le plus bas
  • Extrémité solide pour les applications légères et générales
  • Applications : nettoyage et finition, zones encastrées ou D.I., matrice, moule et outil, nettoyage et polissage, caoutchouc et plastique, élimination des flashs, élimination de la rouille et de la peinture, élimination du tartre et des scories, nettoyage des tuyaux d’identification, nettoyage du carbone, nettoyage des soudures, ébavurage, revêtement par points

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté