Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.006 po
- Diamètre3 po
- Diamètre de remplissage0.006 po
- Longueur totale2.5500 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la tige5/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soiesertie
- Type de brosseFin
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Soies évaséesÉvasé
- Utilisation dans l’industrieFonderie, fabrication
- Numéro CUP du fabricant012382101510
- Rpm max.16000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1
- TypeFin
- CUP_NON012382101510
- Type de filsertie
Aperçu
- Construction à extrémité solide avec action de brossage flexible
- Remplissage de fil « pré-évasé » serti pour correspondre à l’angle de travail de la brosse à la vitesse de fonctionnement
- Convient aux surfaces larges et légèrement profilées