Motion
11010
Brosse d’extrémité - Soie en acier inoxydable, sertie, 1/2 po de diamètre, 25000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI01552456
N° MFR11010
Prix22.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité - Soie en acier inoxydable, sertie, 1/2 po de diamètre, 25000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI01552456
N° MFR11010

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.006 po
  • Diamètre
    1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.006 po
  • Longueur totale
    2.4500 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Boîtier revêtu
    Enduit
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    012382110109
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    012382110109

Aperçu

Description du fabricant
11010 1/2 po CR. BROSSE D’EXTRÉMITÉ DE COUPE COUCHÉE
  • Une construction à bout solide
  • Action de brossage très flexible
  • Idéal pour les applications de nettoyage légères plus exigeantes dans les coins et les zones difficiles d’accès

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté